Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Flügelmuttern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-432-36-M10
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     432-36-M10
EAN/GTIN:
     4045525251427
Suchbegriffe:
Edelstahl-Flügelmutter (ohne Norm)
Flügelmutter (ohne Norm)
flügelmutter (ohne norm)
Edelstahl-Flügelmuttern
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
36
Gewinde d2:
M 10
Werkstoff:
NI - Edelstahl
d3:
12
b:
12
h:
14.5
t min.:
7
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.033 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
634.1-40-M5-E-DSG
ab € 1,89*
Ähnlich
Otto Ganter
834-46-M6-E-MT
ab € 2,59*
Ähnlich
Otto Ganter
434-NI-20-M4-MT
ab € 2,94*
Ähnlich
Otto Ganter
431-25-M6-16
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.