Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Flügelmuttern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-432-30-M8
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     432-30-M8
EAN/GTIN:
     4045525251403
Suchbegriffe:
Edelstahl-Flügelmutter (ohne Norm)
Flügelmutter (ohne Norm)
flügelmutter (ohne norm) m8x1
flügelmutter (ohne norm)
Edelstahl-Flügelmuttern
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
30
Gewinde d2:
M 8
Werkstoff:
NI - Edelstahl
d3:
10
b:
10
h:
12
t min.:
9
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.018 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
634.1-40-M5-E-DSG
ab € 1,88*
Ähnlich
Otto Ganter
834-46-M6-E-MT
ab € 2,59*
Ähnlich
Otto Ganter
434-NI-20-M4-MT
ab € 2,94*
Ähnlich
Otto Ganter
431-25-M6-16
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.