Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelschrauben, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-431-36-M8-20
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     431-36-M8-20
EAN/GTIN:
     4045525250987
Suchbegriffe:
Flügelschraube ohne Norm
flügelschraube ohne norm m8
flügelschraube ohne norm
Flügelschrauben, Edelstahl
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
36
Gewinde d2:
M 8
Gewindelänge l:
20
Werkstoff:
NI - Edelstahl
d3:
12
b:
12
h:
14.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.045 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
432-25-M6
ab € 1,17*
Ähnlich
Otto Ganter
433-NI-20-M4-6-MT
ab € 4,18*
Ähnlich
Otto Ganter
835-46-M6-16-MT
ab € 5,79*
Ähnlich
Otto Ganter
531-20-M4-6-NI
ab € 1,85*
Ähnlich
Otto Ganter
633.1-40-M5-16-DSG
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.