Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelschrauben, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-431-30-M8-32
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     431-30-M8-32
EAN/GTIN:
     4045525250932
Suchbegriffe:
Flügelschraube ohne Norm
flügelschraube ohne norm m8
flügelschraube ohne norm
Flügelschrauben, Edelstahl
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
30
Gewinde d2:
M 8
Gewindelänge l:
32
Werkstoff:
NI - Edelstahl
d3:
10
b:
10
h:
12
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.032 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
432-25-M6
ab € 1,17*
Ähnlich
Otto Ganter
433-NI-20-M4-6-MT
ab € 4,18*
Ähnlich
Otto Ganter
835-46-M6-16-MT
ab € 5,79*
Ähnlich
Otto Ganter
531-20-M4-6-NI
ab € 1,86*
Ähnlich
Otto Ganter
633.1-40-M5-16-DSG
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.