Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelschrauben, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-431-30-M6-25
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     431-30-M6-25
EAN/GTIN:
     4045525250895
Suchbegriffe:
Flügelschraube ohne Norm
flügelschraube ohne norm m6x50
flügelschraube ohne norm
Flügelschrauben, Edelstahl
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
30
Gewinde d2:
M 6
Gewindelänge l:
25
Werkstoff:
NI - Edelstahl
d3:
10
b:
10
h:
12
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.026 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
432-25-M6
ab € 1,17*
Ähnlich
Otto Ganter
433-NI-20-M4-6-MT
ab € 4,18*
Ähnlich
Otto Ganter
835-46-M6-16-MT
ab € 5,79*
Ähnlich
Otto Ganter
531-20-M4-6-NI
ab € 1,85*
Ähnlich
Otto Ganter
633.1-40-M5-16-DSG
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.