|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1515-425.9-120-NI-B-2-SW Herst.-Nr.: 425.9-120-NI-B-2-SW EAN/GTIN: 4045525417953 |
| | |
|
|  |  |
 | Klappgriffe GN 425.9 werden eingesetzt, wenn der Griffbügel in der Ruhestellung nur wenig vorstehen soll. Für seitlichen „Zugriff“ bieten sich die Klappgriffe nach Kennziffer 1 und 2 an, da diese über einen 90°-Anschlag verfügen. Beim Bedienen von oben stellen die frei um 180° klappbaren Griffbügel der Kennziffer 3 und 4 die vorteilhaftere Version dar. Eingelegte Haltefedern bei Kennziffer 2 und 4 halten den Griffbügel in jeder Position. So kann er in einer schnell greifbaren Stellung verbleiben und in der Ruhestellung werden Klappergeräusche z. B. durch Vibrationen verhindert. Griffbügel und Haltefedern werden durch die Montage des Anbauteils auf eine vollflächige Auflage gehalten. Alle Teile werden unmontiert geliefert. Weitere Informationen:  |  | Werkstoff: | NI - Edelstahl-Feinguss | Länge l: | 120 | Form: | B - Befestigung von der Bedienungsseite durch Durchgangsbohrung | Kennziffer: | 2 - Griffbügel 90° klappbar, mit Haltefedern | Oberfläche: | SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt | RoHS: | Ja | Gewicht: | 0.258 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Einbaugriff, Einlassgriff, Klappgriff, Klappgriff edelstahl, klappgriff gefedert, Klappgriffe, Schalengriff, Schalengriffe |
|  |  |
| |