Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappgriffe, Edelstahl (GN 425.2-NI-10-180-GS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-425.2-NI-10-180-GS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     425.2-NI-10-180-GS
EAN/GTIN:
     4045525248519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinen-Klappgriff
Maschinenklappgriff
Schalen-Klappgriff

Klappgriffe GN 425.2 werden eingesetzt, wenn der Griff in der Regel nicht oder nur wenig vorstehen soll.

In beiden Endstellungen wird der Griff durch gefederte Druckstücke gehalten.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
d1:
10
Länge l:
180
Oberfläche:
GS - matt gestrahlt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.200 kg
Weitere Suchbegriffe: Einbaugriff, Einlassgriff, Klappgriff, Klappgriff edelstahl, klappgriff gefedert, Klappgriffe, Schalengriff, Schalengriffe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 35,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 22 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
425.5-100-NI
€ 17,77*
Ähnlich
Otto Ganter
425.9-120-NI-A-1-GS
€ 14,58*
Ähnlich
Otto Ganter
825.1-90-SW
€ 17,07*
Ähnlich
Otto Ganter
425.2-ST-10-100-CR
€ 18,92*
Ähnlich
Otto Ganter
425.8-100-CR-SW-A
€ 22,29*
Ähnlich
Otto Ganter
825.2-90-SW
€ 15,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.