Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriffe, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-425-NI-12-160-GS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     425-NI-12-160-GS
EAN/GTIN:
     4045525812840
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe edelstahl ganter
Bügelgriffe GN 425 werden aus gebogenem Edelstahlprofil hergestellt. Bügelgriffe mit Ø d1 = 6, 8 und 10 werden serienmäßig mit zwei Auflagescheiben geliefert und sichern so eine einwandfreie Auflage des Griffes auch bei großen Anschlussbohrungen. Die Scheiben sind lose beigelegt. Für den Einsatz im Außenbereich ist die Edelstahl-Ausführung der verchromten in Stahl vorzuziehen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Griffdurchmesser d1 (NI):
12
Länge l:
160
Oberfläche:
GS - matt gestrahlt
Gewinde:
M 6
h:
51
r:
14
t min.:
12
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.234 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
427-12-55-SW
ab € 2,47*
Ähnlich
Otto Ganter
565.5-20-112-A-GS
ab € 12,28*
Ähnlich
Otto Ganter
425.1-NI-8-55-GS
ab € 3,75*
Ähnlich
Otto Ganter
427.5-12-55
ab € 5,39*
Ähnlich
Otto Ganter
425.3-8-64-NI
ab € 1,95*
Ähnlich
Otto Ganter
425-6-32-SW
ab € 2,68*
Ähnlich
Otto Ganter
424.5-10-64
ab € 2,60*
Ähnlich
Otto Ganter
224.5-8-30
ab € 3,01*
Ähnlich
Otto Ganter
425.5-100-NI
ab € 12,51*
Ähnlich
Otto Ganter
425.2-NI-6-55-GS
ab € 15,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.