Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rastbolzen, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-413-10-M16X1,5-CK-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     413-10-M16X1,5-CK-NI
EAN/GTIN:
     4045525864474
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
arretierbolzen ganter
arretierbolzen 10mm
Der Zugring der Rastbolzen GN 413 kann durch seine Form, sowohl als Einschraubhilfe bei der Montage verwendet werden, als auch als Rastsperre (Form C / Form CK) dienen. Rastbolzen mit Rastsperre werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Zugring nach dem Einziehen des Stiftes um 90° gedreht. Durch eine Rastkerbe wird der Ring in dieser Position gehalten.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Bolzendurchmesser d1:
10
Feingewinde d2:
M 16 x 1,5
Form:
CK - mit Rastsperre, mit Kontermutter
d3:
2
l1 min.:
9
l2:
34
l3:
44
l4:
25
m:
22
Federdruck in N Anfang:
7
Ende:
27
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.071 kg
Weitere Suchbegriffe: rastbolzen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
817-4-4-B-NI
ab € 6,14*
Ähnlich
Otto Ganter
613-5-A
ab € 3,45*
Ähnlich
Otto Ganter
413-5-M10-A-ST
ab € 5,24*
Ähnlich
Otto Ganter
717-3-M6-B-ST
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.