Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rastbolzen, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-413-5-M10-A-ST
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     413-5-M10-A-ST
EAN/GTIN:
     4045525907355
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
arretierbolzen m10x1
arretierbolzen ganter
Der Zugring der Rastbolzen GN 413 kann durch seine Form, sowohl als Einschraubhilfe bei der Montage verwendet werden, als auch als Rastsperre (Form C / Form CK) dienen. Rastbolzen mit Rastsperre werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Zugring nach dem Einziehen des Stiftes um 90° gedreht. Durch eine Rastkerbe wird der Ring in dieser Position gehalten.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST - Stahl
Bolzendurchmesser d1:
5
Gewinde d2:
M 10
Form:
A - ohne Rastsperre, ohne Kontermutter
d3:
1.5
l1 min.:
5
l2:
22
l3:
28
l4:
23
m:
18
Federdruck in N Anfang:
5
Ende:
15
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.011 kg
Weitere Suchbegriffe: arretierbolzen 5mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
412.1-35-M8-1
ab € 2,45*
Ähnlich
Otto Ganter
413-5-M10-A-NI
ab € 5,76*
Ähnlich
Otto Ganter
613-5-A
ab € 3,45*
Ähnlich
Otto Ganter
817-4-4-B
ab € 3,83*
Ähnlich
Otto Ganter
717-3-M6-B-ST
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.