Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenhandräder, Aluminium (DIN 3670-200-B20)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-3670-200-B20
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     3670-200-B20
EAN/GTIN:
     4045525227705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 3670
DIN 3670 Handrad
DIN 3670 Scheibenhandrad
Handrad DIN 3670

Scheibenhandräder DIN 3670 werden in der Regel in der Ausführung ,,ohne Griff’’ verwendet, die Rückseite ist mit Griffmulden versehen. Der Radkranz ist jedoch so ausgebildet, dass die Montage eines Griffes möglich ist.

Auf dem amtlichen Normblatt sind die Handrad-Ø d1=80 und d1=400 nicht vorgesehen.

Weitere Informationen:
Handraddurchmesser d1:
200
Bohrungsdurchmesser d2:
20
Bohrungskennzeichnung:
B - ohne Nabennut
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.938 kg
Weitere Suchbegriffe: Scheibenhandrad DIN 3670, Handrad, Scheibenhandrad, handrad ganter, handrad, DIN Handrad, DIN Handräder, Handrad mit drehbarem Griff, Handrad ohne Griff, Handräder, Handräder mit drehbarem Griff, Handräder ohne Griff, Scheibenhandräder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 34,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
923-50-B6-A-SW
€ 17,73*
Ähnlich
Otto Ganter
321-80-B10-A
€ 14,61*
Ähnlich
Otto Ganter
524-100-B10-A
€ 13,46*
Ähnlich
Otto Ganter
521-80-B8-R
€ 11,35*
Ähnlich
Otto Ganter
323-80-B10-A
€ 13,01*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
€ 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.