Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrgriffe mit verschiebbaren Grifffüßen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-333.2-28-492-A-ELS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     333.2-28-492-A-ELS
EAN/GTIN:
     4045525815841
Suchbegriffe:
Rohrgriff
ganter rohrgriff
rohrgriff
Bei Rohrgriffen GN 333.2 lässt sich der Abstand der Befestigungsbohrungen einstellen. Bei großen Grifflängen bzw. Belastungen können weitere Abstützungen hinzugefügt werden. Einzelne Abstützungen für Rohrgriffe sind unter der Norm GN 333.8 lieferbar. Rohrgriffe GN 333.2 werden unmontiert geliefert.
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
28
Länge l:
492
Form:
A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
Oberfläche:
ELS - eloxiert, naturfarben
Werkstoff:
AL - Aluminium
Gewinde:
M 8
b1:
25
b2:
14
b3:
50
b4:
66
h1:
50
h2:
66
t min.:
15
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.600 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
333.8-28-A-SW
ab € 8,03*
Ähnlich
Otto Ganter
930-20-194-SW
ab € 2,19*
Ähnlich
Otto Ganter
333-20-180-A-SW
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.