Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenhandräder für Stellungsanzeiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-323.8-125-K12-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     323.8-125-K12-A
EAN/GTIN:
     4045525186958
Suchbegriffe:
Handrad
Scheibenhandrad
Stellungsanzeiger-Handrad
handrad ganter
Handräder GN 323.8 haben eine Ausdrehung zur Aufnahme von Stellungsanzeigern GN 000.8 / GN 000.3. Die Nabenabmessungen (Anschlussmaße) entsprechen denen von Scheibenhandrädern GN 323 bzw. Handrädern nach DIN 950.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
125
Bohrungsdurchmesser d2:
12
Bohrungskennzeichnung:
K - mit Nabennut
Form:
A - ohne Griff
Werkstoff:
AK - Aluminium-Kokillenguss
d3:
31
d4:
25.5
d5:
76
b:
15
l1:
18
l2≈:
61
l3:
4
Ø Zylindergriff GN 798:
22
für Stellungsanzeiger GN 000.8 Größe:
60
GN 000.3 Größe:
60
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.400 kg
Weitere Suchbegriffe: handrad, handrad d125
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
798-AL-16-M6
ab € 6,12*
Ähnlich
Otto Ganter
521.8-125-B8-D
ab € 22,59*
Ähnlich
Otto Ganter
522.8-160-B14-A
ab € 27,25*
Ähnlich
Otto Ganter
000.8-42-2-R
ab € 30,84*
Ähnlich
Otto Ganter
000.3-60-0000.2-R
ab € 73,41*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.