Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Handräder mit Gleitlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-323.4-140-K14-D-DR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     323.4-140-K14-D-DR
EAN/GTIN:
     4045525186118
Suchbegriffe:
Handrad
Sicherheits-Handrad
Sicherheitshandrad
handrad ganter
Der Einbau von Kupplungssätzen in andere Handradtypen ist grundsätzlich möglich.
Weitere Informationen:
Handraddurchmesser d1:
140
Bohrung d2:
K 14
Form:
D - mit drehbarem Stahlgriff
Kennzeichnung:
DR - Einkuppeln durch Drücken
Werkstoff:
AL - Aluminium
Bohrung filtercolumn:
16
d3:
32
d4 max.:
21
l1:
32.5
l2:
19
l3:
6
l4:
67.5
r:
61
w min.:
4
Ø:
23
Kupplung GN 000.4 Größe:
2
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.708 kg
Weitere Suchbegriffe: handrad
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,32*
€ 112,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,24*
€ 107,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,55*
€ 100,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 82,68*
€ 98,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
598-KT-14-M6
ab € 2,44*
Ähnlich
Otto Ganter
000.5-1-K12
ab € 57,96*
Ähnlich
Otto Ganter
000.4-1-K12
ab € 44,93*
Ähnlich
Otto Ganter
323-80-B10-A
ab € 8,46*
Ähnlich
Otto Ganter
321.4-125-K12-A-ZI
ab € 60,14*
Ähnlich
Otto Ganter
323.5-125-K12-A-ZI
ab € 72,86*
Ähnlich
Otto Ganter
321.6-140-K12-A
ab € 74,13*
Ähnlich
Otto Ganter
327-160-K14-A-1
ab € 142,48*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.