Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umleggriff-Handräder, Sicherheits-Umleggriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-322.7-140-K14-R
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     322.7-140-K14-R
EAN/GTIN:
     4045525670532
Suchbegriffe:
Handrad
Sicherheits-Handrad
Sicherheitshandrad
Umleggriff-Handrad
Handräder GN 322.7 werden eingesetzt, wenn der Griff in der Bedienstellung nicht arretiert sein darf. Um den Griff in diese Stellung zu bringen muss er zunächst gegen eine Torsionsfeder um 90° geschwenkt werden. Anschließend wird er in axialer Richtung gegen Federkraft in eine Arretierung geschoben. So fixiert und unter Beibehaltung der Axialkraft kann mit dem Griff gekurbelt werden. Nach dem „Loslassen“ schiebt die Druckfeder den Griff aus der Arretierung heraus, die Torsionsfeder schwenkt ihn wieder zurück.
Weitere Informationen:
Handraddurchmesser d1:
140
Bohrungsdurchmesser d2:
14
Bohrungskennzeichnung:
K - mit Nabennut
Form:
R - mit drehbarem Umleggriff
Werkstoff:
AL - Aluminium
d3:
36
b:
24.5
c:
7
l1:
19
l2:
45.5
l3:
76.5
r:
57.5
{Sp:s} Umleggriff:
24
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.500 kg
Weitere Suchbegriffe: handrad ganter, umleggriff-handrad
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
798.7-KT-22
ab € 16,30*
Ähnlich
Otto Ganter
322-125-B12-A
ab € 13,32*
Ähnlich
Otto Ganter
322.3-125-B12-R
ab € 26,08*
Ähnlich
Otto Ganter
924.3-125-B12-R-SW
ab € 22,74*
Ähnlich
Otto Ganter
924.7-125-B12-R-SW
ab € 30,31*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.