Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speichenhandräder, blank, Radkranz poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-322-160-B16-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     322-160-B16-A
EAN/GTIN:
     4045525181151
Suchbegriffe:
Handrad
Speichen-Handrad
Speichenhandrad
handrad ganter
Speichenhandräder, blank, Radkranz poliert
Weitere Informationen:
Handraddurchmesser d1:
160
Bohrungsdurchmesser d2:
16
Bohrungskennzeichnung:
B - ohne Nabennut
Form:
A - ohne Griff
Werkstoff:
AL - Aluminium
d3:
36
b:
18
l1:
20
l2:
39
l3:
76.5
r:
71
{Sp:s} Zylindergriff GN 798:
24
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.530 kg
Weitere Suchbegriffe: handrad, handrad d160
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
798-AL-16-M6
ab € 6,12*
Ähnlich
Otto Ganter
322.4-125-K12-A-ZI
ab € 62,38*
Ähnlich
Otto Ganter
322.5-125-K12-A-ZI
ab € 77,04*
Ähnlich
Otto Ganter
924-125-B12-A-SW
ab € 10,71*
Ähnlich
Otto Ganter
522-80-B8-A
ab € 4,90*
Ähnlich
Otto Ganter
324-125-B12-A
ab € 12,35*
Ähnlich
Otto Ganter
322.3-125-B12-R
ab € 26,18*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.