Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Handräder mit Nadellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-321.5-140-K12-A-DR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     321.5-140-K12-A-DR
EAN/GTIN:
     4045525179486
Suchbegriffe:
Handrad
Sicherheits-Handrad
Sicherheitshandrad
handrad ganter
Der Einbau von Kupplungssätzen in andere Handradtypen ist grundsätzlich möglich.
Weitere Informationen:
Handraddurchmesser d1:
140
Bohrung d2:
K 12
Form:
A - ohne Griff
Kennzeichnung:
DR - Einkuppeln durch Drücken
Bohrung filtercolumn:
12
d3:
29
d4 max.:
17
l1:
42
l2:
19
l3:
12
l4 ≈:
67.5
r:
61
w min.:
4
Ø Zylindergriff GN 598:
23
Kupplung GN 000.5 Größe:
1
Werkstoff:
AL - Aluminium
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.512 kg
Weitere Suchbegriffe: handrad
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,56*
€ 118,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,49*
€ 116,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,13*
€ 108,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,53*
€ 105,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,92*
€ 96,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
598-KT-14-M6
ab € 2,43*
Ähnlich
Otto Ganter
000.5-1-K12
ab € 57,94*
Ähnlich
Otto Ganter
321-80-B10-A
ab € 9,27*
Ähnlich
Otto Ganter
323.4-125-K12-A-ZI
ab € 60,30*
Ähnlich
Otto Ganter
321.4-125-K12-A-ZI
ab € 60,33*
Ähnlich
Otto Ganter
323.5-125-K12-A-ZI
ab € 72,94*
Ähnlich
Otto Ganter
321.6-140-K12-A
ab € 74,52*
Ähnlich
Otto Ganter
327-160-K14-A-1
ab € 141,50*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.