Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Handräder mit Nadellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-321.5-125-K12-D-DR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     321.5-125-K12-D-DR
EAN/GTIN:
     4045525179462
Suchbegriffe:
Handrad
Sicherheits-Handrad
Sicherheitshandrad
handrad ganter
Der Einbau von Kupplungssätzen in andere Handradtypen ist grundsätzlich möglich.
Weitere Informationen:
Handraddurchmesser d1:
125
Bohrung d2:
K 12
Form:
D - mit drehbarem Stahlgriff
Kennzeichnung:
DR - Einkuppeln durch Drücken
Bohrung filtercolumn:
12
d3:
29
d4 max.:
17
l1:
42
l2:
18
l3:
12
l4 ≈:
67.5
r:
54
w min.:
4
Ø Zylindergriff GN 598:
23
Kupplung GN 000.5 Größe:
1
Werkstoff:
AL - Aluminium
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.608 kg
Weitere Suchbegriffe: handrad, handrad d125
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,32*
€ 126,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,93*
€ 122,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,07*
€ 114,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,06*
€ 111,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,62*
€ 101,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
598-KT-14-M6
ab € 2,45*
Ähnlich
Otto Ganter
000.5-1-K12
ab € 58,11*
Ähnlich
Otto Ganter
321-80-B10-A
ab € 9,26*
Ähnlich
Otto Ganter
323.4-125-K12-A-ZI
ab € 60,37*
Ähnlich
Otto Ganter
321.4-125-K12-A-ZI
ab € 60,49*
Ähnlich
Otto Ganter
323.5-125-K12-A-ZI
ab € 73,53*
Ähnlich
Otto Ganter
321.6-140-K12-A
ab € 74,01*
Ähnlich
Otto Ganter
327-160-K14-A-1
ab € 141,48*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.