Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Handräder mit Gleitlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-321.4-250-K22-D-ZI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     321.4-250-K22-D-ZI
EAN/GTIN:
     4045525179431
Suchbegriffe:
Handrad
Sicherheits-Handrad
Sicherheitshandrad
handrad ganter
Der Einbau von Kupplungssätzen in andere Handradtypen ist grundsätzlich möglich.
Weitere Informationen:
Handraddurchmesser d1:
250
Bohrung d2:
K 22
Form:
D - mit drehbarem Stahlgriff
Kennzeichnung:
ZI - Einkuppeln durch Ziehen
Werkstoff:
AL - Aluminium
Bohrung filtercolumn:
22
d3:
45
d4 max.:
30
l1:
47.5
l2:
28
l3:
12
l4:
92.5
r:
113
w min.:
4
Ø Zylindergriff GN 598:
28
Kupplung GN 000.4 Größe:
4
RoHS:
Ja
Gewicht:
1.916 kg
Weitere Suchbegriffe: handrad
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,78*
€ 167,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,47*
€ 160,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,27*
€ 152,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,39*
€ 149,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,29*
€ 139,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
598-KT-14-M6
ab € 2,44*
Ähnlich
Otto Ganter
321-80-B10-A
ab € 9,22*
Ähnlich
Otto Ganter
323.4-125-K12-A-ZI
ab € 60,12*
Ähnlich
Otto Ganter
321.5-125-K12-A-ZI
ab € 76,83*
Ähnlich
Otto Ganter
323.5-125-K12-A-ZI
ab € 73,08*
Ähnlich
Otto Ganter
321.6-140-K12-A
ab € 74,49*
Ähnlich
Otto Ganter
327-160-K14-A-1
ab € 142,09*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.