Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Handräder mit Gleitlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-321.4-160-K14-D-ZI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     321.4-160-K14-D-ZI
EAN/GTIN:
     4045525179257
Suchbegriffe:
Handrad
Sicherheits-Handrad
Sicherheitshandrad
handrad ganter
Der Einbau von Kupplungssätzen in andere Handradtypen ist grundsätzlich möglich.
Weitere Informationen:
Handraddurchmesser d1:
160
Bohrung d2:
K 14
Form:
D - mit drehbarem Stahlgriff
Kennzeichnung:
ZI - Einkuppeln durch Ziehen
Werkstoff:
AL - Aluminium
Bohrung filtercolumn:
20
d3:
32
d4 max.:
21
l1:
32.5
l2:
20
l3:
6
l4:
82.5
r:
71
w min.:
4
Ø Zylindergriff GN 598:
26
Kupplung GN 000.4 Größe:
2
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.937 kg
Weitere Suchbegriffe: handrad, handrad d160
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,35*
€ 119,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,56*
€ 114,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,24*
€ 107,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,63*
€ 105,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,67*
€ 96,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
598-KT-14-M6
ab € 2,43*
Ähnlich
Otto Ganter
321-80-B10-A
ab € 9,25*
Ähnlich
Otto Ganter
323.4-125-K12-A-ZI
ab € 60,48*
Ähnlich
Otto Ganter
321.5-125-K12-A-ZI
ab € 76,60*
Ähnlich
Otto Ganter
323.5-125-K12-A-ZI
ab € 73,42*
Ähnlich
Otto Ganter
321.6-140-K12-A
ab € 74,61*
Ähnlich
Otto Ganter
327-160-K14-A-1
ab € 141,80*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.