Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelknöpfe, Kunststoff, rot (DIN 319-KT-40-M10-C-RT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-319-KT-40-M10-C-RT
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     319-KT-40-M10-C-RT
EAN/GTIN:
     4045525656413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 319 C
DIN 319 Form C
DIN 319 Form C Kugelknopf
DIN 319c Kugelknopf

Kugelknöpfe DIN 319 in den Größen 30 und 35, sowie verschiedene Gewinde der Form C und Kugelknöpfe in Thermoplast (KT) sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
KT - Kunststoff
Kugeldurchmesser d1:
40
Gewinde d2 (KT):
M 10
Form:
C - mit Gewinde, ohne Buchse
Farbe:
RT - rot
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.040 kg
Weitere Suchbegriffe: Kugelknopf DIN 319 C, Kugelknopf DIN 319 Form C, Kugelknopf ohne Norm, din 319 c, Knopf, Knöpfe, Kugelknopf, Kugelknöpfe, rot
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,28*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
319-KU-10-M3-C
€ 0,44*
Ähnlich
Otto Ganter
719.2-16-M6-SW
€ 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.