Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelknöpfe, Kunststoff, rot (DIN 319-KT-32-M10-E-RT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-319-KT-32-M10-E-RT
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     319-KT-32-M10-E-RT
EAN/GTIN:
     4045525721951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 319 E
DIN 319 Form E
DIN 319 Form E Kugelkopf
DIN 319e Kugelkopf

Kugelknöpfe DIN 319 in den Größen 30 und 35, sowie verschiedene Gewinde der Form C und Kugelknöpfe in Thermoplast (KT) sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
KT - Kunststoff
Kugeldurchmesser d1:
32
Gewinde d3 (KT):
M 10
Form:
E - mit Gewindebuchse
Farbe:
RT - rot
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.030 kg
Weitere Suchbegriffe: Kugelknopf DIN 319 E, Kugelknopf DIN 319 Form E, Kugelknopf ohne Norm, din 319 e, Knopf, Knöpfe, Kugelknopf, Kugelknöpfe, rot
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,82*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
319-KU-10-M3-C
€ 0,45*
Ähnlich
Otto Ganter
719.2-16-M6-SW
€ 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.