Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffstangen, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-310-10-100-D-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     310-10-100-D-NI
EAN/GTIN:
     4045525363229
Suchbegriffe:
Griffstange
ganter griffstange
griffstange
Griffstangen GN 310 lassen sich sehr universell zum Bewegen und Bedienen einsetzen. Das Betätigen von Hydraulikventilen und Schaltnaben eines Spiralexzenters sind Beispiele für die Verwendung dieser Normelemente.
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser d1:
10
Länge l1:
100
Form:
D - Schaltknopf GN 719
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Gewinde:
M 8
d4:
26
l2:
11
l4:
42
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.066 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
310-8-63-A-ZB
ab € 1,80*
Ähnlich
Otto Ganter
150.5-24-B10
ab € 12,42*
Ähnlich
Otto Ganter
150-24-B10
ab € 6,87*
Ähnlich
Otto Ganter
319-KU-10-M3-C
ab € 0,29*
Ähnlich
Otto Ganter
919-24-B8
ab € 5,66*
Ähnlich
Otto Ganter
719-15-M6
ab € 1,00*
Ähnlich
Otto Ganter
519-14-M5
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.