Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellbare Klemmhebel mit Spannkraft-Verstärkung, Schraube Stahl (GN 300.4-63-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-300.4-63-M6-27-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     300.4-63-M6-27-SW
EAN/GTIN:
     4045525165199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel m6
klemmhebel

Neben der Einstellbarkeit in eine bestimmte Spannstellung haben verstellbare Klemmhebel GN 300.4 eine Spannfläche, die über ein Kugellager (Axiallager) mit der Gewindebuchse des Klemmhebels verbunden ist. Dadurch werden folgende Vorteile erzielt:

  • Doppelte Spannkraft durch geringe Flächenreibung
  • Schonung des zu spannenden Elementes durch eine feststehende Auflagefläche
  • geringes Setzverhalten durch höhere Vorspannkraft im Gewinde
Weitere Informationen:
Grifflänge l1:
63
Anschlussgewinde d1:
M 6
Gewindelänge l2:
27
Farbe:
SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.099 kg
Weitere Suchbegriffe: spannhebel ganter, grau, Kipphebel, rot, verstellbar, Verstellbare Klemmhebel, Verstellbare Spannhebel, Verstellbarer Klemmhebel, Verstellbarer Spannhebel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 18 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
300.4-63-M6-SW
ab € 12,94*
Ähnlich
Otto Ganter
300-22-M3-6-SW
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.