Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensorhalter, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-271.4-B12-25-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     271.4-B12-25-SW
EAN/GTIN:
     4045525655461
Suchbegriffe:
Sensorhalter
sensorhalter ganter
Sensorhalter GN 271.4 nehmen über die Bohrung der Lasche Sensoren mit Außengewinde auf. Sie lassen sich über den Flansch universell, auch an Profilsystemen befestigten.
Weitere Informationen:
Bohrung d1:
B 12
Laschenbreite b:
25
Oberfläche:
SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Werkstoff:
AL - Aluminium
d2:
30
d3:
5.5
Länge l:
36.5
m1:
24
m2:
25
t1:
11.5
t2:
7
x1:
50
x2:
38
y:
35
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.039 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
478-B8-M5-ELS
ab € 5,68*
Ähnlich
Otto Ganter
484-M5-16-ELS
ab € 6,65*
Ähnlich
Otto Ganter
479-B8-16
ab € 1,48*
Ähnlich
Otto Ganter
965-6-M4-10-B
ab € 0,74*
Ähnlich
Otto Ganter
968-8-M4-10-A
ab € 0,64*
Ähnlich
Otto Ganter
272.4-B18-40-SW
ab € 9,49*
Ähnlich
Otto Ganter
273.4-B12-B12-2-SW
ab € 8,99*
Ähnlich
Otto Ganter
177-13-100-116-DSW
ab € 9,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.