Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagschrauben mit Haltemagnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-251.6-M10-50-ND
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     251.6-M10-50-ND
EAN/GTIN:
     4045525851061
Suchbegriffe:
Anschlagschraube
Haltemagnet
Magnetschrauben
m10 magnetschraube
Anschlagschrauben GN 251.6 mit Haltemagnet bilden in Kombination mit dem Stahlgehäuse in Form einer Sechskantschraube ein System, welches den Magnet schirmt, verstärkt und den magnetischen Fluss optimal auf die Haftfläche umleitet. Die Anschlagschrauben mit Haltemagnet eignen sich beispielsweise als Werkstückanschlag, der gleichzeitig das Werkstück durch den integrierten Magneten in Position hält. Mit Hilfe der mitgelieferten Kontermutter kann die Anschlagschraube nach der Postitionierung gesichert werden.
Weitere Informationen:
Gewinde d1:
M 10
l1:
50
Magnetwerkstoff:
ND - NdFeB
Werkstoff:
ST - Stahl
d2:
17
e ≈:
17.8
k1:
6.4
k2:
5
l2 max.:
4.5
s:
17
Nennhaftkräfte in N:
75
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.043 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
251-M3-10-AK
ab € 2,66*
Ähnlich
Otto Ganter
251.2-M6-21-S
ab € 61,05*
Ähnlich
Otto Ganter
913.6-M6-12-ND
ab € 2,73*
Ähnlich
Otto Ganter
70.1-20-ZB
ab € 0,38*
Ähnlich
Otto Ganter
50.3-ND-6-M3
ab € 1,76*
Ähnlich
Otto Ganter
52.4-AN-6-M3-E
ab € 3,12*
Ähnlich
Otto Ganter
51.3-ND-12-M4-SW
ab € 2,57*
Ähnlich
Otto Ganter
52.5-ND-10-M4
ab € 7,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.