Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufschienen, Edelstahl, für Laufrollenführungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-2492-30-1040-40-XL
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     2492-30-1040-40-XL
EAN/GTIN:
     4045525726963
Laufschienen GN 2492 werden zusammen mit Rollenläufern GN 2494 bzw. Laufrollen GN 2496 zu Laufrollenführungen aufgebaut. Diese platzsparenden Einheiten werden z. B. im Maschinen- und Vorrichtungsbau sowie in der Transport- und Gebäudetechnik zur Lagerung von Schiebetüren oder für das lineare Verfahren von Produktions- und Anlagenteilen eingesetzt. Der verwendete Werkstoff ermöglicht zudem die Verwendung in besonders aggressiven Umgebungen, welche z. B. im Chemie-, Pharma-, Medizin- oder Lebensmittelbereich zu finden sind. Die Laufrollenführungen werden meist paarweise in waagrechter Lage vertikal (wie abgebildet) oder senkrecht verbaut. Der Einbau der Schienen kann beliebig links- oder rechtsseitig an der Anwendung erfolgen.
Weitere Informationen:
h1 Nennmaß:
30
Länge l:
1040
m1:
40
Form:
XL - Festlagerlaufschiene mit Langlöchern
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Istmaß:
29.5
b1:
15
b2:
20.5
b3:
10
d1:
6.4
d2:
M 5
k:
2
m2:
80
s:
2.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.920 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2498-30-K-X
ab € 8,07*
Ähnlich
Otto Ganter
2496-30-B-2RS-X
ab € 11,09*
Ähnlich
Otto Ganter
1490-29-394-A3-0-NI
ab € 76,16*
Ähnlich
Otto Ganter
1490-29-394-A3-0-ZB
ab € 59,52*
Ähnlich
Otto Ganter
2422-18-240-40-UT
ab € 22,63*
Ähnlich
Otto Ganter
2494-30-K3-X
ab € 58,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.