Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raststücke für federnde Druckstücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-249.1-16-7,5
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     249.1-16-7,5
EAN/GTIN:
     4045525538184
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
Raststück
druckstücke ganter
Raststücke GN 249.1 werden in Verbindung mit federnden Druckstücken eingesetzt, wenn eine verschleißarme und genaue Arretierung erforderlich ist. Um ein optimales Rastverhalten der federnden Druckstücke zu erzielen, sollte der maximale Abstand a zwischen Raststück und federndem Druckstück nicht überschritten werden. Berechnet wird der maximale Abstand a aus der Differenz zwischen dem Federweg w des ausgewählten Druckstücks und der Eindringtiefe s der Kugel in die Senkung. Insbesondere empfiehlt sich ihre Verwendung bei Druckstücken mit verstärktem Federdruck.
Weitere Informationen:
d1:
16
d2:
7.5
Werkstoff:
ST - Stahl
l1:
18
l2:
2.5
s ≈ Eindringtiefe der Kugel in die Senkung bei d0 GN 615 GN 615.2 GN 615.3 GN 615.5 GN 815 GN 815.1:
M_16=1,7
GN 614 GN 614.2 GN 614.5:
Ø_12=1,7
GN 614.3:
Ø_12=1,7
GN 615.1 GN 615.4:
M_20=1,7
GN 616 GN 616.1:
M_20=1,7
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.027 kg
Weitere Suchbegriffe: druckstücke, druckstück d1=16
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
615.1-M4-B
ab € 0,80*
Ähnlich
Otto Ganter
616-M3-S
ab € 2,20*
Ähnlich
Otto Ganter
815.1-M4-ST
ab € 2,24*
Ähnlich
Otto Ganter
815-M4-ST
ab € 2,26*
Ähnlich
Otto Ganter
615.3-M3-K
ab € 1,13*
Ähnlich
Otto Ganter
615-M2-KN
ab € 2,60*
Ähnlich
Otto Ganter
614-3-KU
ab € 0,45*
Ähnlich
Otto Ganter
614.8-4-NI
ab € 2,22*
Ähnlich
Otto Ganter
614.3-2-NI
ab € 2,07*
Ähnlich
Otto Ganter
615.9-M5-K
ab € 2,55*
Ähnlich
Otto Ganter
615.8-M5-K
ab € 2,20*
Ähnlich
Otto Ganter
616.1-M8-S
ab € 3,21*
Ähnlich
Otto Ganter
615.4-M4-B
ab € 1,57*
Ähnlich
Otto Ganter
614.2-2,5
ab € 1,69*
Ähnlich
Otto Ganter
614.5-4-KU
ab € 0,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.