Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellsteck-Kupplungen, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-240-M10-B
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     240-M10-B
EAN/GTIN:
     4045525106642
Suchbegriffe:
Hydraulik Gewinde Kupplung
Schnellsteckkupplung
schnellsteckkupplung m10
hydraulik gewinde kupplung
Schnellsteck-Kupplungen GN 240 dienen zum Ausgleich eines Radialversatzes x. Eine typische Anwendung ist die axiale Verbindung der Kolbenstange eines Druckzylinders mit dem zu betätigenden Bauelement. Die Kupplung dient nicht der Übertragung eines Drehmomentes.
Weitere Informationen:
Gewinde d:
M 10
Form:
B - mit Innengewinde
Werkstoff:
ST - Stahl
e1:
30
e2 ≈:
19
l1 ≈:
56
l2:
29
l3 min.:
16
l4:
20
l5:
16
sw1:
27
sw2:
17
x max. Radial- versatz:
0.7
max. Zug-/Druck- Belastbar- keit in kN:
6.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.155 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
240.1-M6-A
ab € 30,95*
Ähnlich
Otto Ganter
240.2-M6
ab € 47,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.