Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastscharniere, Edelstahl (GN 237.3-NI-50-50-A-GS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-237.3-NI-50-50-A-GS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     237.3-NI-50-50-A-GS
EAN/GTIN:
     4045525538382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)

Schwerlastscharniere GN 237.3 sind für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen ausgelegt und zeichnen sich durch eine kompakte Bauform aus. Die Scharnierstifte sind formschlüssig verpresst und erlauben somit den Einsatz der Scharniere bei starken Vibrationen und Erschütterungen.

Der Werkstoff der Scharnierflügel zeichnet sich durch eine hohe Festigkeit aus und eignet sich durch das martensitische Gefüge aber nur bedingt für den Einsatz in aggressiven Umgebungen. Günstige Reibpaarungen der Scharnierkomponenten und die Schmierung reduzieren den Verschleiß auf ein Minimum.

Die Form B verfügt über Zentrieransätze, die ein seitliches Verrutschen bei hoher Last verhindern und so die Befestigungsschrauben vor unzulässigen Querkräften schützen.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Breite l1:
50
Länge l2:
50
Form:
A - mit Bohrungen für Senkschrauben
Oberfläche:
GS - matt gestrahlt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.112 kg
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl Scharnier, Nirosta Scharnier, Scharnier, Scharniere
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2374-ST-40-150-SW
€ 4,15*
Ähnlich
Otto Ganter
2370-NI-30-1-MT
€ 0,63*
Ähnlich
Otto Ganter
2372-NI-30-MT
€ 1,55*
Ähnlich
Otto Ganter
237-NI-30-30-A-GS
€ 8,33*
Ähnlich
Otto Ganter
235-NI-40-45-H-GS
€ 12,19*
Ähnlich
Otto Ganter
1366-ST-60-30-A-BL
€ 8,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.