Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzplatten, Edelstahl, für Scharniere (GN 2370-NI-30-1-MT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-2370-NI-30-1-MT
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     2370-NI-30-1-MT
EAN/GTIN:
     4045525066922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)

Toleranzen von Abkantungen, unterschiedliche Blechdicken oder die Verwendung von Dichtungen haben zur Folge, dass Anschraub- und Befestigungsflächen von Scharnieren an Rahmen und Tür nicht im gewünschten Abstand zueinander liegen.

Die Distanzplatten GN 2370 sind bezüglich ihrer Abmessungen als Zubehör für mehrere Scharnier-Familien so ausgelegt, dass sie bei der Montage einzeln oder in Kombination unterlegt für den gewünschten Positions- bzw. Höhenausgleich sorgen.

Die Tabelle enthält eine Reihe an möglichen Ausgleichshöhen die durch Unterlegen von einer oder zwei Distanzplatten erreicht werden können.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
l2:
30
Breite s:
1
Oberfläche:
MT - matt, gleitgeschliffen
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.002 kg
Weitere Suchbegriffe: Scharnier, Scharniere
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,63*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
337-NI-40-40-A-1-GS
€ 12,55*
Ähnlich
Otto Ganter
7237-NI-40-L-MT
€ 67,92*
Ähnlich
Otto Ganter
337-ZD-40-40-A-1-SW
€ 6,77*
Ähnlich
Otto Ganter
237-NI-30-30-A-GS
€ 8,33*
Ähnlich
Otto Ganter
235-NI-40-45-H-GS
€ 12,19*
Ähnlich
Otto Ganter
237.1-30-30-A
€ 2,77*
Ähnlich
Otto Ganter
337.1-40-40-4-A-1-SW
€ 3,68*
Ähnlich
Otto Ganter
237.1-30-30-A-WS
€ 3,44*
Ähnlich
Otto Ganter
437-ZD-40-40-A-SW
€ 7,56*
Ähnlich
Otto Ganter
237-ZD-30-30-A-SW
€ 4,38*
Ähnlich
Otto Ganter
237-ZD-63-50-A-SW
€ 5,34*
Ähnlich
Otto Ganter
235-ZD-40-45-H-SW
€ 8,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.