Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharniere, aushängbar, für Aluminiumprofile, mit Führungssteg (GN 2292-72-162-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-2292-72-162-A-C-EL
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     2292-72-162-A-C-EL
EAN/GTIN:
     4045525534193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)

Scharniere GN 2292 sind aus gezogenem Aluminiumprofil hergestellt und werden z. B. an Türen und Klappen eingesetzt. Durch den Führungssteg können sie schnell und einfach auf alle handelsüblichen Profilsystemen der Nenngröße 40 mm mit einer Nutbreite n befestigt werden.

Scharniere der Form A ermöglichen aufgrund der außenliegenden Scharnierflügel eine Montage mit sehr kleinem Türspalt. Die Form I wird im Türspalt befestigt, wodurch die Befestigungsschrauben bei geschlossener Tür unzugänglich sind und somit vor Vandalismus schützen.

Die Scharniere werden lose geliefert und müssen gemäß beiliegender Anleitung montiert werden. Dank des modularen Aufbaus und des erhältlichen Zubehörs lassen sich beliebige Scharnierkombinationen realisieren.

Weitere Informationen:
l1 (Form A):
72
l2:
162
Form:
A - Scharnierflügel außenliegend
Kennzeichen:
C - mit Senkbohrungen
Oberfläche:
EL - eloxiert, naturfarben
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.116 kg
Weitere Suchbegriffe: Aushängbare Scharniere, Scharnier aushängbar, aushängbare scharniere, aushängbar, aushängbare Scharniere, aushängbares Scharnier, Funktionsscharnier
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2290-1-GR
€ 2,15*
Ähnlich
Otto Ganter
2294-72-82-A-C-EL
€ 14,77*
Ähnlich
Otto Ganter
2295-72-125-A-C-EL
€ 19,73*
Ähnlich
Otto Ganter
2295-72-245-A-C-EL
€ 26,80*
Ähnlich
Otto Ganter
2291-43-40-AF-A-EL
€ 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.