Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzensets, für Scharnierflügel GN 2291 (GN 2290-2-GR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-2290-2-GR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     2290-2-GR
EAN/GTIN:
     4045525495265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funktionsscharnier
Scharnier
Scharniere
Scharnierflügel

Bolzensets GN 2290 sind als Zubehör für Scharnierflügel GN 2291 zur Montage von individuellen Scharniervarianten konzipiert.

Bolzensets sind bei Kennziffer 1 für Scharniere mit zwei Scharnierflügeln, bei Kennziffer 2 und 3 für Scharniere mit drei Scharnierflügeln ausgelegt. Die Kennziffer 2 wird dabei ausschließlich bei kurzen Mittelflügeln mit einer Länge von 40 mm eingesetzt. Bei längeren Mittelflügeln muss die Kennziffer 3 verwendet werden.

Weitere Informationen:
Kennziffer:
2 - für dreiteilige Scharniere, mit kurzem Mittelflügel
Farbe:
GR - graphitgrau, RAL 7024
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.027 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2294-72-82-A-C-EL
ab € 10,01*
Ähnlich
Otto Ganter
2292-72-82-A-C-EL
ab € 8,90*
Ähnlich
Otto Ganter
2295-72-125-A-C-EL
ab € 14,67*
Ähnlich
Otto Ganter
2295-72-245-A-C-EL
ab € 20,32*
Ähnlich
Otto Ganter
2291-43-40-AF-A-EL
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.