Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längslibellen, zum Anschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-2283-ALS-54-G-50-JV
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     2283-ALS-54-G-50-JV
EAN/GTIN:
     4045525567726
Suchbegriffe:
Längslibelle
ganter längslibelle
Längslibellen GN 2283 werden zur Überprüfung der horizontalen Lage von Vorrichtungen, Maschinen sowie Geräten und Instrumenten eingesetzt. Die Libellen der Form AV sind zur Bezugsfläche so ausgerichtet, dass sich die Blase mittig zu den Markierungsstrichen befindet, wenn die Horizontallage der Auflagefläche erreicht ist. Die Libellen der Form JV werden beim Montieren über die Befestigungsbohrungen ausgerichtet. Eine Ausrichtnocke an der Unterseite dient dabei als Kipppunkt. Durch gezieltes Anziehen lässt sich die Neigungsposition erreichen, bei der sich die Blase innerhalb der mittigen Markierungsstriche befindet.
Weitere Informationen:
Länge l:
54
Werkstoff / Oberfläche:
ALS - eloxiert schwarz
Empfindlichkeit:
50 - Winkelminuten, pro 2 mm Blasenweg
Form:
JV - justierbar, Montage von der Vorderseite
Füllung:
G - grün-transparent
Werkstoff:
AL - Aluminium
b:
15.5
d1:
3.4
d2:
6.3
h1:
14.5
h2:
11.3
h3:
1
m:
45
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.025 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2277-ALN-20-K-30-A
ab € 6,04*
Ähnlich
Otto Ganter
2278-ALN-20-K-30
ab € 5,58*
Ähnlich
Otto Ganter
2279-ALN-14-K-30-A
ab € 4,88*
Ähnlich
Otto Ganter
2280-ALN-17-K-30
ab € 7,05*
Ähnlich
Otto Ganter
2276-ALN-62-G-6-AV
ab € 44,71*
Ähnlich
Otto Ganter
2282-MSW-57-G-6-1
ab € 17,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.