Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längslibellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-2282-MSR-57-G-6-1
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     2282-MSR-57-G-6-1
EAN/GTIN:
     4045525005655
Suchbegriffe:
Längslibelle
ganter längslibelle
Längslibellen GN 2282 werden zur Überprüfung der horizontalen Lage von Vorrichtungen, Maschinen sowie Geräten und Instrumenten eingesetzt. Die Libellen sind zur überschliffenen Bezugsfläche so ausgerichtet, dass sich die Blase mittig zu den Markierungsstrichen befindet, wenn die Horizontallage der Auflagefläche in Längsrichtung erreicht ist.
Weitere Informationen:
Länge l1:
57
Empfindlichkeit:
6 - Winkelminuten, pro 2 mm Blasenweg
Werkstoff / Oberfläche:
MSR - silber, RAL 9006, strukturmatt
Füllung:
G - grün-transparent
Kennziffer:
1 - Sichtfenster oben
Werkstoff:
MS - Messing
b:
12
d:
4.5
h1:
13
h2:
1
l2:
37
m:
45
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.013 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2278-ALN-20-K-30
ab € 5,58*
Ähnlich
Otto Ganter
2277-ALN-20-K-30-A
ab € 6,04*
Ähnlich
Otto Ganter
2279-ALN-14-K-30-A
ab € 4,88*
Ähnlich
Otto Ganter
2280-ALN-17-K-30
ab € 7,05*
Ähnlich
Otto Ganter
2276-ALN-62-G-6-AV
ab € 44,71*
Ähnlich
Otto Ganter
2281-ALS-10-K-10-1
ab € 6,21*
Ähnlich
Otto Ganter
2283-ALN-54-G-6-AV
ab € 32,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.