Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosenlibellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-2279-ALS-14-K-30-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     2279-ALS-14-K-30-A
EAN/GTIN:
     4045525005273
Suchbegriffe:
Dosenlibelle
dosenlibelle 14mm
ganter dosenlibelle
Dosenlibellen GN 2279 werden zur Überprüfung der horizontalen Lage von Vorrichtungen, Maschinen sowie Geräten und Instrumenten eingesetzt. Die Form A wir ins besondere dann verwendet, wenn man die Libelle als Werkzeug z.B. an verschiedenen Messstellen vorsehen will. Die Libellen sind zur Bezugs- bzw. Auflagefläche ausgerichtet, so dass sich die Blase innerhalb des Markierungsrings befindet, wenn die horizontale Lage der Auflagefläche erreicht ist.
Weitere Informationen:
Durchmesser d1:
14
Empfindlichkeit:
30 - Winkelminuten, pro 2 mm Blasenweg
Form:
A - mit glatter Bezugsfläche
Werkstoff / Oberfläche:
ALS - eloxiert schwarz
Füllung:
K - farblos-transparent
Werkstoff:
AL - Aluminium
d2:
10
d3:
M 4
h1:
9.5
h2:
7.7
h3:
5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.001 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2280-ALN-17-K-30
ab € 7,07*
Ähnlich
Otto Ganter
2277-ALN-20-K-30-A
ab € 6,05*
Ähnlich
Otto Ganter
2278-ALN-20-K-30
ab € 5,58*
Ähnlich
Otto Ganter
2276-ALN-62-G-6-AV
ab € 44,38*
Ähnlich
Otto Ganter
2281-ALS-10-K-10-1
ab € 6,21*
Ähnlich
Otto Ganter
2282-MSW-57-G-6-1
ab € 17,90*
Ähnlich
Otto Ganter
2283-ALN-54-G-6-AV
ab € 32,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.