Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosenlibellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-2277-ALS-20-K-30-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     2277-ALS-20-K-30-A
EAN/GTIN:
     4045525005051
Suchbegriffe:
Dosenlibelle
dosenlibelle 20mm
ganter dosenlibelle
Dosenlibellen GN 2277 werden zur Überprüfung der horizontalen Lage von Vorrichtungen, Maschinen sowie Geräten und Instrumenten eingesetzt. Die Libellen sind zur Bezugs- / Befestigungsfläche so ausgerichtet, dass sich die Blase innerhalb des Markierungsrings befindet, wenn die vertikale Lage der Auflagefläche erreicht ist.
Weitere Informationen:
Durchmesser d1:
20
Empfindlichkeit:
30 - Winkelminuten, pro 2 mm Blasenweg
Form:
A - Befestigungsflansch zum Aufsetzen
Werkstoff / Oberfläche:
ALS - eloxiert schwarz
Füllung:
K - farblos-transparent
Werkstoff:
AL - Aluminium
d2:
10
d3:
14
d4:
17
d5:
1.8
h1:
10
h2:
1.8
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.003 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2280-ALN-17-K-30
ab € 7,02*
Ähnlich
Otto Ganter
2278-ALN-20-K-30
ab € 5,57*
Ähnlich
Otto Ganter
2279-ALN-14-K-30-A
ab € 4,91*
Ähnlich
Otto Ganter
2277.1-NI-20
ab € 1,78*
Ähnlich
Otto Ganter
2276-ALN-62-G-6-AV
ab € 44,65*
Ähnlich
Otto Ganter
2281-ALS-10-K-10-1
ab € 6,22*
Ähnlich
Otto Ganter
2282-MSW-57-G-6-1
ab € 17,86*
Ähnlich
Otto Ganter
2283-ALN-54-G-6-AV
ab € 32,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.