Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosenlibellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-2277-ALN-40-K-30-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     2277-ALN-40-K-30-A
EAN/GTIN:
     4045525005013
Suchbegriffe:
Dosenlibelle
dosenlibelle 40mm
ganter dosenlibelle
Dosenlibellen GN 2277 werden zur Überprüfung der horizontalen Lage von Vorrichtungen, Maschinen sowie Geräten und Instrumenten eingesetzt. Die Libellen sind zur Bezugs- / Befestigungsfläche so ausgerichtet, dass sich die Blase innerhalb des Markierungsrings befindet, wenn die vertikale Lage der Auflagefläche erreicht ist.
Weitere Informationen:
Durchmesser d1:
40
Empfindlichkeit:
30 - Winkelminuten, pro 2 mm Blasenweg
Form:
A - Befestigungsflansch zum Aufsetzen
Werkstoff / Oberfläche:
ALN - eloxiert, naturfarben
Füllung:
K - farblos-transparent
Werkstoff:
AL - Aluminium
d2:
20
d3:
28
d4:
34.5
d5:
3.2
h1:
14
h2:
4
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.014 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2280-ALN-17-K-30
ab € 7,07*
Ähnlich
Otto Ganter
2278-ALN-20-K-30
ab € 5,58*
Ähnlich
Otto Ganter
2279-ALN-14-K-30-A
ab € 4,92*
Ähnlich
Otto Ganter
2277.1-NI-20
ab € 1,78*
Ähnlich
Otto Ganter
2276-ALN-62-G-6-AV
ab € 44,38*
Ähnlich
Otto Ganter
2281-ALS-10-K-10-1
ab € 6,21*
Ähnlich
Otto Ganter
2282-MSW-57-G-6-1
ab € 17,90*
Ähnlich
Otto Ganter
2283-ALN-54-G-6-AV
ab € 32,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.