Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblech-Handräder, für Armaturen (GN 227.6-ST-50-V6-RT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-227.6-ST-50-V6-RT
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     227.6-ST-50-V6-RT
EAN/GTIN:
     4045525548664
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
handrad ganter
handrad

Stahlblech-Handräder GN 227.6 sind speziell für Armaturen konzipiert und sind in einem Stück, ohne jegliches Schweißen, mittels einem speziellen Verfahren aus Stahlblech gezogen.

Sie besitzen eine hohe mechanische Festigkeit und sind unempfindlich gegen Stöße und Schläge.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST - Stahlblech
Handraddurchmesser d:
50
Vierkant s0:
V 6
Oberfläche:
RT - rot, RAL 3000, matt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.020 kg
Weitere Suchbegriffe: Handrad für Armaturen, Handräder für Armaturen, rot
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
5333-40-V6
ab € 3,00*
Ähnlich
Otto Ganter
5331-32-M5-A
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.