Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffscheiben, Kunststoff (GN 226-KT-63-B12)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-226-KT-63-B12
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     226-KT-63-B12
EAN/GTIN:
     4045525100992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griffscheibe

Griffscheiben GN 226 sind Bedienungselemente, die sowohl für Verstell- als auch Spannvorgänge eingesetzt werden können.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
KT - Kunststoff
Handraddurchmesser d1:
63
Bohrung d3:
B 12
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.066 kg
Weitere Suchbegriffe: Handrad, Handräder, Zustellrad, Zustellräder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,23*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
226.1-39-A
€ 1,18*
Ähnlich
Otto Ganter
826-40-B8-H-ELS
€ 24,23*
Ähnlich
Otto Ganter
534-32-M5-SW
€ 1,70*
Ähnlich
Otto Ganter
7336-34-M6-ST
€ 2,75*
Ähnlich
Otto Ganter
736.1-52-B10-A
€ 11,35*
Ähnlich
Otto Ganter
736-52-B10-A
€ 11,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.