Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federstegkupplungen mit Klemmnabe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-2246-32-B10-12-AL
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     2246-32-B10-12-AL
EAN/GTIN:
     4045525619098
Suchbegriffe:
Ausgleichskupplung
ausgleichskupplung alu
ausgleichskupplung
Federstegkupplungen GN 2246 übertragen Winkelpositionen und Drehmomente spielfrei und äußerst präzise. Sie sind aus einem Stück gefertigt und erhalten durch die wechselseitig angeordneten Schlitze eine hohe Torsionssteife. Durch die Klemmnaben sind Federstegkupplungen sehr montagefreundlich. Sie werden vorzugsweise dann eingesetzt, wenn eine präzise Positions- und Bewegungsübertragung notwendig ist, z. B. in der Antriebstechnik an Wegmesssystemen und bei Prüfständen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
AL - Aluminium
d1:
32
Bohrungskennzeichnung:
B - ohne Passfedernut
d2:
10
d3:
12
d2 - d3:
10-10
x2:
10-12
x3:
12-12
d4:
M 4
l1:
41
l2 empfohlene Welleneinstecktiefe:
12
l3:
6
l4:
11
Anzugsdrehmoment der Schraube in Nm ≈:
2.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.064 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2246-12-B4-4-NI
ab € 42,28*
Ähnlich
Otto Ganter
2240-14-B3-3-AL-BS
ab € 24,83*
Ähnlich
Otto Ganter
2244-19-B5-5-AL-NI
ab € 48,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.