Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Federstegkupplungen mit Klemmnabe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-2246-25-B6-8-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     2246-25-B6-8-NI
EAN/GTIN:
     4045525619265
Suchbegriffe:
Ausgleichskupplung
ausgleichskupplung edelstahl
ausgleichskupplung
Edelstahl-Federstegkupplungen GN 2246 übertragen Winkelpositionen und Drehmomente spielfrei und äußerst präzise. Sie sind aus einem Stück gefertigt und erhalten durch die wechselseitig angeordneten Schlitze eine hohe Torsionssteife. Durch die Klemmnaben sind Federstegkupplungen sehr montagefreundlich. Sie werden vorzugsweise dann eingesetzt, wenn eine präzise Positions- und Bewegungsübertragung notwendig ist, z. B. in der Antriebstechnik an Wegmesssystemen und bei Prüfständen. Die Edelstahl Ausführung kann auch in Umgebungen mit erhöhten Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit eingesetzt werden, so z. B. in der Medizin- und Lebensmitteltechnik an Computertomographen oder Süßwarenmaschinen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
d1:
25
Bohrungskennzeichnung:
B - ohne Passfedernut
d2:
6
d3:
8
d2 - d3:
6-6
x2:
6-8
x3:
6-10
x4:
8-8
x5:
8-10
x6:
10-10
d4:
M 3
l1:
31
l2 empfohlene Welleneinstecktiefe:
8.5
l3:
4.25
l4:
9
Anzugsdrehmoment der Schraube in Nm ≈:
1.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.078 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2240-14-B3-3-AL-BS
ab € 24,86*
Ähnlich
Otto Ganter
2246-12-B4-4-AL
ab € 26,03*
Ähnlich
Otto Ganter
2244-19-B5-5-AL-NI
ab € 48,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.