Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingergriffe, Kunststoff (GN 224.3-10-40-B3,5-SW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-224.3-10-40-B3,5-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     224.3-10-40-B3,5-SW
EAN/GTIN:
     4045525383739
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fingergriff

Fingergriffe GN 224.3 mit Bohrung B 3,5 sind zur Befestigung mit Blechschrauben der Gewindegröße ST 4,2, wie z.B. Linsenkopf-Blechschrauben nach DIN ISO 7049 vorgesehen.

Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
10
Länge l:
40
d2:
B 3,5
Farbe:
SW - schwarz, RAL 9005, matt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.009 kg
Weitere Suchbegriffe: Bügelgriff, Bügelgriffe, Cleanline, Fingergriffe, grau, orange, rot, weiß
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,16*
  
Preis gilt ab 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
224.5-8-30
€ 4,45*
Ähnlich
Otto Ganter
224.1-8-30-CR
€ 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.