Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingergriffe, Kunststoff (GN 224.3-10-40-B3,5-OR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-224.3-10-40-B3,5-OR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     224.3-10-40-B3,5-OR
EAN/GTIN:
     4045525383715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fingergriff

Fingergriffe GN 224.3 mit Bohrung B 3,5 sind zur Befestigung mit Blechschrauben der Gewindegröße ST 4,2, wie z.B. Linsenkopf-Blechschrauben nach DIN ISO 7049 vorgesehen.

Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
10
Länge l:
40
d2:
B 3,5
Farbe:
OR - orange, RAL 2004, matt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.009 kg
Weitere Suchbegriffe: Bügelgriff, Bügelgriffe, Cleanline, Fingergriffe, grau, orange, rot, weiß
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,22*
  
Preis gilt ab 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
224.5-8-30
€ 4,45*
Ähnlich
Otto Ganter
224.1-8-30-CR
€ 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.