Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingergriffe, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-224.1-10-40-CR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     224.1-10-40-CR
EAN/GTIN:
     4045525657786
Suchbegriffe:
Fingergriff
fingergriff ganter
Fingergriffe, Stahl
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
10
Länge l:
40
Farbe:
CR - verchromt
Werkstoff:
ST - Stahl
d2:
15
h:
31
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.040 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
424.1-10-64-SW
ab € 1,94*
Ähnlich
Otto Ganter
425-6-32-SW
ab € 2,67*
Ähnlich
Otto Ganter
224.5-8-30
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.