Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalterknebel, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-223-25-V8
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     223-25-V8
EAN/GTIN:
     4045525098640
Suchbegriffe:
Kontrollhebel
Schaltgriff
Schalthebel
schalthebel
Schalterknebel, Stahl
Weitere Informationen:
Schalthebeldurchmesser d1:
25
d2:
8
Bohrungskennzeichen:
V - mit Vierkant
Werkstoff:
ST - Stahl
filtercolumn:
B 8
d3:
6
d4:
16
h1:
14
h2:
5
h3 ≈:
35
Länge l ≈:
45
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.046 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
319-KU-10-M3-C
ab € 0,29*
Ähnlich
Otto Ganter
623-32-B6-DSG
ab € 3,76*
Ähnlich
Otto Ganter
512-37-B8
ab € 8,54*
Ähnlich
Otto Ganter
211-50-B12
ab € 8,58*
Ähnlich
Otto Ganter
750-32-B10-M
ab € 9,11*
Ähnlich
Otto Ganter
212-22-B10-C
ab € 6,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.