Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutz-Dichtprofile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-2180-EPDM-13-D-20
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     2180-EPDM-13-D-20
EAN/GTIN:
     4045525130234
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutzprofil
kantenschutz gummi
kantenschutzprofil
Kantenschutz-Dichtprofile GN 2180 werden zur Abdichtung von Türen, Klappen und Luken eingesetzt. Dazu werden die Profile von Hand auf die Stirnflächen von Blechen oder Platten aufgedrückt. Die eingebettete Klemmeinlage schützt vor selbstständigem Lösen. Kleber oder andere Befestigungsmittel werden nicht benötigt. Verbaut sollte das Profil durch die abzudichtenden Bauteile eine Verformung erfahren, welche dem Maß w2 entspricht. So kann eine optimale Dichtwirkung sichergestellt werden. Um eine dauerhafte Dichtheit der Profile zu gewährleisten und um die Montage zu erleichtern, wird empfohlen, die angegebenen Richtwerte für die Verlegeradien (r1... r4) einzuhalten. Die Profile aus NBR sind in Einsatzbereichen vorzusehen bei denen Kontakt mit Kraftstoffen, Ölen oder Kühlschmierstoffen vorkommen kann. EPDM-Profile sind gemäß UL 50 und UL 94-HB zertifiziert und damit für den US-amerikanischen und kanadischen Markt zugelassen.
Weitere Informationen:
h11 (Form D):
13
Länge l (in Meter):
20
Werkstoff:
EPDM - Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk
Form:
D - Dichtprofil seitlich
a Klemmbereich:
1 - 3,5
b:
11
h2:
10.75
h3:
2.25
h4:
4.5
k:
4.75
r1:
40
r2:
50
r3:
100
r4:
80
w1:
11.25
w2 bei 50% der zul. Verformung:
8.75
RoHS:
Ja
Gewicht:
2.800 kg
Weitere Suchbegriffe: kantenschutz ganter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,80*
€ 103,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,29*
€ 101,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,70*
€ 96,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,44*
€ 92,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
516-DK-17
ab € 7,74*
Ähnlich
Otto Ganter
516.5-VK8-19
ab € 42,07*
Ähnlich
Otto Ganter
2181-EPDM-20,5-A-160
ab € 4,32*
Ähnlich
Otto Ganter
2182-9,5-D-20
ab € 70,27*
Ähnlich
Otto Ganter
2184-9,5-SW-20
ab € 38,07*
Ähnlich
Otto Ganter
237-ZD-30-30-A-SW
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.