Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rasthebel, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-215-54-K12-B
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     215-54-K12-B
EAN/GTIN:
     4045525094710
Suchbegriffe:
Kugelknopf ohne Norm
kugelknopf ohne norm
Mit Rasthebeln GN 215 können Wellen um bestimmte Winkel verstellt und arretiert werden. Zum Verstellen wird der Hebelarm gegen Federkraft aus der Rastkerbe gehoben (Einhandbedienung). Eine Drehwinkelbegrenzung kann mit zwei Anschlagstiften erzielt werden (Skizze). Die Buchse ist durch Passfeder / Nabennut mit der Welle verbunden. Das Anbauteil ist feststehend, am Maschinenkörper durch zwei Schrauben (M5) befestigt. Der Hebelarm mit dem Raststift stellt die Verbindung zwischen feststehendem Anbauteil und der Welle her. Die Rastkerben sind durch den Deckel gegen Späne und dergleichen geschützt. Der Deckel wird von Hand aufgedrückt, elastische Segmente rasten in eine Rille ein. Zur Demontage kann er mit einem Schraubendreher abgehoben werden.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
54
Bohrung d2:
K 12
Form:
B - mit Zahnkranz (30 Rastkerben)
Werkstoff:
ST - Stahl
Bohrung filtercolumn:
B 10
Bohrung filtercolumn1:
B 12
d3:
32
d4:
5.2
d5:
44.5
h1:
37
h2:
13
h3 max. Zapfenlänge:
16.5
k:
30
Länge l:
122
w:
22°
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.440 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
200-44-K10-A
ab € 30,65*
Ähnlich
Otto Ganter
319-KU-10-M3-C
ab € 0,29*
Ähnlich
Otto Ganter
558-75-B16
ab € 30,40*
Ähnlich
Otto Ganter
700-66-K12-A
ab € 101,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.