Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkürzte Kegelgriffe, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-204-13-B10-L
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     204-13-B10-L
EAN/GTIN:
     4045525079960
Suchbegriffe:
Kegelgriff
kegelgriff ganter
kegelgriff
kegelgriffe stahl
Verkürzte Kegelgriffe, Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser d1:
13
Anschlussbohrung d3:
B 10
Form:
L - Griff schräg mit Bohrung H7
Griffkoerpermaterial:
ST - Stahl
b:
14
d4 ≈:
16
d5:
20
h ≈:
32
l1:
63
l2 ≈:
60
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.061 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
99-50-M6-M
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.