Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zierscheiben, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-185-18-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     185-18-NI
EAN/GTIN:
     4045525507708
Edelstahl-Zierscheiben GN 185 werden bei Verschraubungen eingesetzt, wo ein optisch ansprechendes Aussehen erforderlich ist. Die standardmäßig mitgelieferten Kunststoffscheiben verhindern eine Beschädigung bei veredelten Oberflächen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Außendurchmesser d1:
18
d2:
4.3
d3:
8.5
s1:
3
s2:
0.8
für Senkschrauben DIN 7991 / DIN ISO 2009:
M 4
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.003 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
338-16-KS
ab € 1,02*
Ähnlich
Otto Ganter
6341-NI-4-10-A-MT
ab € 0,73*
Ähnlich
Otto Ganter
184.5-12
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.